{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Acionamento | T15 | |
Rosca | M6 | |
Comprimento L | 17,3 mm | |
Binário de aperto | 3 Nm | |
Tipo de produto | Parafuso |
Número do artigo | 259025 6 | |
EAN/GTIN | 4062406246495 | |
Número do fabricante | 259025 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Parafuso para calço, Tipo: 6
sob pedido
Em stock
211 peças em stock
10,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
470 peças em stock
6,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
19,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
10,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Acionamento | T15 | SW2,5 | SW5 | TX15 |
Binário de aperto | 3 Nm | 2 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Rosca | M6 | M6 | M6 | M6 |
Comprimento L | 17,3 mm | 17 mm | 14 mm | 21 mm |
Tipo de produto | Parafuso | Parafuso | Parafuso | Parafuso |