Cincel plano, extrafino 26 mm

N.º do artigo: 259
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
Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 259
EAN/GTIN 3148511610008
Número do fabricante 259
Número L L60130 1911

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Cincel plano, extrafinoAcero al cromo vanadio, forjado, tratamiento térmico diferencialCuchilla endurecida a 57 HRC y cabeza de impacto endurecida a 40 HRCAncho de la cuchilla: 26 mmLongitud: 235 mmPintado.

Característica:

  • L [mm]: 235
  • [g]: 240

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta