{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
âmbito | DURO | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNGA 160408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | PT600M | |
Óleo de corte | Cerámica | |
Condição de corte | continuo | |
Chanfragem | S02025 | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 200 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 255845 HART | |
EAN/GTIN | 4960664546367 | |
Número do fabricante | TCV06606 |