DNGA 150612 GG

N.º do artigo: 255823 GG
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    21,84 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    18,20 € / Peça
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

âmbito Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

âmbito GG
Código ISO da pastilha de corte reversível DNGA 150612
Raio do canto 1,2 mm
Tipo PT600M
Óleo de corte Cerâmica
Condição de corte contínuo; fortemente interrompido; ligeiramente interrompido
Chanfragem T02025
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,15 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 150 m/min - 550 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 255823 GG
EAN/GTIN 4960664545698
Número do fabricante TCV02112

Tabela de aplicação

GG(G)
K
550
contínuo
 
seco
 
Aço < 55 HRC
H
Aço < 60 HRC
H
Aço < 67 HRC
H
GG(G)
K

Descrição

Ejecución:

Pastilhas reversíveis de cerâmica revestidas com MEGACOAT.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta