Suporte de torneamento 25/12

N.º do artigo: 255798 25/12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 25 mm
Tamanho da placa 12 mm
Tipo de inserto neutro
Norma DIN ISO 5610
Refrigeração interior no
Código ISO do suporte CRDNN 2525M12
Pastilha de corte reversível adequada RN.. 1207..
Largura funcional L4 dos suportes neutros 12,5 mm
Projeção L1 dos suportes neutros 34 mm
Comprimento total L dos suportes neutros 150 mm
Calço 259031 43
Parafuso para calço 259025 2
Garra 259035 3
Calço para garra 259041 1
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Aplicação Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 255798 25/12
EAN/GTIN 4045197799142
Número do fabricante 255798 25/12

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta