Suporte de torneamento 25/12

N.º do artigo: 255795 25/12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 25 mm
Tamanho da placa 12 mm
Tipo de inserto derecha
Norma DIN ISO 5610
Refrigeração interior no
Código ISO do suporte CRSNR/L 2525M12
Pastilha de corte reversível adequada RN.. 1207..
Largura funcional L4 32 mm
Comprimento da cabeça L1 34 mm
Comprimento total L 150 mm
Calço 259031 43
Parafuso para calço 259025 2
Garra 259035 3
Calço para garra 259041 1
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 255795 25/12
EAN/GTIN 4045197799104
Número do fabricante 255795 25/12

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta