{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
âmbito | S | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | RNGN 120700 | |
Tipo | KU7415 | |
Óleo de corte | Cerámica | |
Aplicação principal | S | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Modelo das arestas de corte | 0,05 mm × 20° | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Avanço f | 0,3 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 300 m/min | |
Número de trocas/cortes | 16 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 255774 S | |
EAN/GTIN | 4045197815552 | |
Número do fabricante | 255774 S |