{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VNGA 160404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | KBN35M | |
Óleo de corte | CBN | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Modelo das arestas de corte | MET | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 180 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 255679 MET | |
EAN/GTIN | 4960664544851 | |
Número do fabricante | TBA06011 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
VNGA 160404, KBN35M, Tipo: MET
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
60,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
24,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
161 peças em stock
57,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 1 | 2 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | VNGA 160404 | VNMA 160404 | VNGA 160404 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabado | Desbaste-acabado |
Óleo de corte | CBN | CBN | CBN |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |