{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNGA 160408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | KBN35M | |
Óleo de corte | CBN | |
Condição de corte | continuo; ligeramente interrumpido; fuertemente interrumpido | |
Modelo das arestas de corte | MET | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 180 m/min | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 255663 MET | |
EAN/GTIN | 4960664544523 | |
Número do fabricante | TBA04362 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TNGA 160408 MET
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
95,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
83,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
87,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNGA 160408 | TNGA 160408 | TCGW 16T308 |
Modelo das arestas de corte | MET | G | G |
Óleo de corte | CBN | CBN | CBN |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Tipo | KBN35M | BU7220 | BU7220 |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |