{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNGA 160404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | KBN25M | |
Óleo de corte | CBN | |
Condição de corte | contínuo; ligeiramente interrompido | |
Modelo das arestas de corte | ME | |
Profundidade de corte ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 200 m/min | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 255658 ME | |
EAN/GTIN | 4960664507559 | |
Número do fabricante | TBZ04356 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
TNGA 160404, KBN25M, Tipo: ME
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
95,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
24,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
83,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Condição de corte | contínuo; ligeiramente interrompido | continuo; ligeramente interrumpido | continuo; ligeramente interrumpido; fuertemente interrumpido |
Profundidade de corte ap | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Tipo | KBN25M | BUX220 | BU7220 |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,05 mm/U - 0,15 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |