{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNGA 150604 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | KBN25M | |
Óleo de corte | CBN | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Modelo das arestas de corte | MET | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 180 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 255630 MET | |
EAN/GTIN | 4960664507337 | |
Número do fabricante | TBZ02230 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
DNGA 150604, KBN25M, Tipo: MET
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
63,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
24,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
125 peças em stock
57,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNGA 150604 | DNMA 150604 | DNGA 150604 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabamento | Desbaste-acabado |
Modelo das arestas de corte | MET | M | G |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | contínuo | continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,05 mm/U - 0,15 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |