{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNGA 120404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | KBN25M | |
Óleo de corte | CBN | |
Condição de corte | fortemente interrompido | |
Modelo das arestas de corte | MEW | |
Profundidade de corte ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 200 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 255609 MEW | |
EAN/GTIN | 4960664507122 | |
Número do fabricante | TBZ01465 |