{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMA 120408 | |
Tipo | CBN725 | |
Óleo de corte | CBN | |
Modelo das arestas de corte | T | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 140 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 255516 T | |
Número do fabricante | 255516 T |