{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNGA 080408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | BU7220 | |
Óleo de corte | CBN | |
Condição de corte | contínuo; fortemente interrompido; ligeiramente interrompido | |
Modelo das arestas de corte | G | |
Profundidade de corte ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,15 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 90 m/min - 140 m/min | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 255478 G | |
EAN/GTIN | 4045197895486 | |
Número do fabricante | 255478 G |