{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNGA 060404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | BU7220 | |
Óleo de corte | CBN | |
Condição de corte | contínuo; fortemente interrompido; ligeiramente interrompido | |
Modelo das arestas de corte | G | |
Profundidade de corte ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,15 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 90 m/min - 140 m/min | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 255469 G | |
EAN/GTIN | 4045197895455 | |
Número do fabricante | 255469 G |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() WNGA 060404 G
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
83,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
83,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNGA 060404 | WNGA 080404 |
Modelo das arestas de corte | G | G |
Profundidade de corte ap | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Tipo | BU7220 | BU7220 |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,15 mm/U | 0,05 mm/U - 0,15 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 90 m/min - 140 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |