{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNGA 160404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | BU7220 | |
Óleo de corte | CBN | |
Condição de corte | contínuo; ligeiramente interrompido; fortemente interrompido | |
Modelo das arestas de corte | G | |
Profundidade de corte ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,15 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 90 m/min - 140 m/min | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 255454 G | |
EAN/GTIN | 4045197895417 | |
Número do fabricante | 255454 G |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TNGA 160404 G
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
83,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
87,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
87,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNGA 160404 | TCGW 16T304 | TCGW 110204 |
Modelo das arestas de corte | G | G | G |
Óleo de corte | CBN | CBN | CBN |
Condição de corte | contínuo; ligeiramente interrompido; fortemente interrompido | contínuo; fortemente interrompido; ligeiramente interrompido | contínuo; fortemente interrompido; ligeiramente interrompido |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,15 mm/U | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |