CNGA 120416 G

N.º do artigo: 255421 G
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Modelo das arestas de corte Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNGA 120416
Raio do canto 1,6 mm
Tipo BU7220
Óleo de corte CBN
Condição de corte continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido
Profundidade de corte ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,15 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 90 m/min - 140 m/min
Modelo das arestas de corte G
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 255421 G
EAN/GTIN 4045197895257
Número do fabricante 255421 G

Tabela de aplicação

Aço < 55 HRC
H
Aço < 60 HRC
H
Aço < 67 HRC
H
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
seco
 

Descrição

Versão:

Equipamento de 2 arestas de corte.

Descrição:

Novo tipo de CBN com uma combinação equilibrada de resistência ao desgaste e à rutura para uso universal em aço temperado até 67 HRC em combinação com uma composição especial. Para utilização tanto em cortes contínuos como em cortes com interrupções frequentes e esporádicas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta