{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 25 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Código ISO do suporte | PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204.. | |
Largura funcional L4 | 32 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 25 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Peça sobresselente | 259981 3 | |
Aplicação | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 255131 25 | |
EAN/GTIN | 4045197941763 | |
Número do fabricante | 255131 25 |