HFPAD 4R-25-T10 Adaptadores para Mecanizado Frontal

N.º do artigo: 2550114
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
Série MODULAR-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2550114
EAN/GTIN 7291075173253
Número do fabricante 2550114
Número L L23920 2862

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm, Ancho de corte (CW) 4 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 4.8 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Longitud total (OAL) 40.5 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 31 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 25 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.8 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 4.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 16 mm
  • Longitud total (OAL) 40.5 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta