HGAIR 14-3T7 Adaptadores para Ranurado Frontal Interior y Torneado

N.º do artigo: 2550084
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
Série HELIFACE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2550084
EAN/GTIN 7291075106688
Número do fabricante 2550084
Número L L23920 71

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 7 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm, Longitud total (OAL) 55 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 17 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 14 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Ancho funcional (WF) 10.2 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 21 mm
  • Longitud total (OAL) 55 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta