HFAER 75-4T25 Adaptadores para Refrentado Exterior de Ejes

N.º do artigo: 2550077
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
Série HELIFACE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2550077
EAN/GTIN 7291075107074
Número do fabricante 2550077
Número L L23920 2629

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm, Ancho de corte (CW) 4 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 4.8 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Longitud total (OAL) 68.5 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 100 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 75 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.8 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 11.6 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 26 mm
  • Longitud total (OAL) 68.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta