HAPL 32C Porta-Adaptadores Perpendiculares para Mecanizado Frontal

N.º do artigo: 2550060
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELIFACE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2550060
EAN/GTIN 7291075031102
Número do fabricante 2550060
Número L L23920 2531

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Longitud total (OAL) 139 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud total (OAL) 139 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta