HFAIR 70C-6T28DG Adaptadores para Ranurado Frontal Interior y Torneado

N.º do artigo: 2550025
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
Série HELIFACE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2550025
EAN/GTIN 7291075116779
Número do fabricante 2550025
Número L L23920 114

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 28 mm, Ancho de corte (CW) 6 mm, Longitud total (OAL) 69 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 100 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 70 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 28 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 6 mm
  • Ancho funcional (WF) 12 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 35 mm
  • Longitud total (OAL) 69 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta