PUNZON CON VAINA -DIAM. 8MM

N.º do artigo: 255.G8
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
Tipo de produto Extractor de pasadores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 255.G8
EAN/GTIN 3148511604564
Número do fabricante 255.G8
Número L L60130 3878

Descrição

Descripción:

  • Resistencia del producto: cabeza de impacto endurecida a 36 - 44 HRc
  • punta endurecida a 57 - 60 HRc

Característica:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 174
  • [kg]: 0,174

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta