Cortapernos

N.º do artigo: 2541289
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2541289
EAN/GTIN 4010886899762
Número do fabricante 2541289
Número L L60160 5392

Descrição

Descripción:

Gracias a dos micromuescas laterales se evita que el material cortado se deslice hacia delante, y la herramienta permanece siempre en la posición de corte ideal
Corte de precision con cables blandos hasta 6 mm diam., y cables de cuerda de piano hasta 3,8 mm diam.
Ejecución JL = gris acero, con mangos de dos componentes

Característica:

  • Anchura total [mm]: 49 mm
  • Altura total [mm]: 18 mm
  • Longitud total [mm]: 210 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Material: Acero templado
  • Superficie: Acero gris
  • Dureza del filo de corte: 63 - 65 HRC
  • Capacidad de corte (máx.): 6,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta