Pantalones combinados blanco/gris oscuro C56

N.º do artigo: 253212101098C56
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
Cor weiß / dunkelgrau
Tamanho de confeção PT 56
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 253212101098C56
EAN/GTIN 7330509755426
Número do fabricante 253212101098C56

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% algodón, sarga, 320 g/m²

Detalles
Bucle lateral para martillo
Ajustable en la costura del hombro
Costura interior de la pernera con costura a 3 agujas

Bolsillos
Bolsillo de pernera con solapa y bolsillo para teléfono y bolígrafo, Bolsillo reforzado para espátula
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillos delanteros con fuelle
Bolsillos para clavos - con bolsillos para cincel y portaherramientas, pueden meterse en los bolsillos delanteros con fuelle, Bolsillos para clavos - traseros
Bolsillos pectorales con botones a presión y correas de seguridad, uno con solapa y otro con bolsillo para bolígrafos, botones de charol y soporte para cuchillos

Funcionalidad
Estiramiento en la espalda

Refuerzo
Refuerzo CORDURA® en las rodillas

Cierre frontal
Cremallera metálica bidireccional oculta

Descripción:

  • Espere lo mejor y aún se sorprenderá por la comodidad y funcionalidad de este traje de caldera sin mangas
  • Con el estiramiento en la espalda, puede moverse fácilmente, y con todas las soluciones de bolsillo en los pantalones, hay espacio tanto para cepillos como para otras cosas útiles.Cuatro bolsillos reforzados para clavos sueltos y bolsillo para cepillos
  • Dos bolsillos delanteros de fuelle fijos debajo de los bolsillos para clavos sueltos
  • Ajustable en las costuras de los hombros

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta