Descripción:
Comprobación/ajuste de las llaves dinamométricas y destornilladores de la derecha
Plug & Work = muy fácil de usar
Alta precisión de medición:+ /- 1 % de tolerancia para todas las lecturas, +/- 1 dígito
Autoreset
Se puede cambiar entre N·m, lbf-ft y lbf-in
Interfaz en serie RS232 para PC
Certificado de prueba
Opcional: Adaptador de coche para una fuente de alimentación de 12 voltios (No. 8612-390),
Opcional: Software de verificación de plausibilidad (Código 2834391)
Característica:
- Adaptador: 1″
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 40,0 mm
- Resolución: 1,0
- Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 369 lbf ft - 2323 lbf ft
- Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 500 Nm - 3150 Nm
- Anchura total [mm]: 203 mm
- Altura total [mm]: 197 mm
- Longitud total [mm]: 320 mm
- Precisión de medición Par: ± 1 % de tolerancia en todas las lecturas, ± 1 dígito
- Interfaz: RS-232
- Aislamiento 1000 V: no
- Visualización gráfica: no
- Protección contra sobrecarga: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no