{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 110404 R | |
Tipo | HB7035 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | UNI | |
Condição de corte | fortemente interrompido | |
Quebra-aparas | UNI | |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 55 m/min - 230 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 252710 UNI | |
Número do fabricante | 252710 UNI |