{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HBT130 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | MR | |
Profundidade de corte ap | 2 mm - 6 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,55 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 40 m/min - 180 m/min | |
Revestimento | TiCN | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 252224 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256876 | |
Número do fabricante | 252224 HBT130 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() WNMG 080408 HBT130
sob pedido
Em stock
698 peças em stock
6,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 541 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
366 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
144 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
825 peças em stock
6,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Óleo de corte | HM | HM | HM | MD | HM |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeramente interrumpido | ligeiramente interrompido |
Tipo | HBT130 | HB7020 | HB7140-1 | HB7210-1 | HBT020 |
Quebra-aparas | MR | SG | VG | GG | RP |
Aplicação principal | M | P | M | K | P |