WNMG 080408, Tipo: IC8150

N.º do artigo: 252121 IC8150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WNMG 080408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo IC8150
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas M3P
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 4 mm
Avanço f 0,15 mm/U - 0,6 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 180 m/min - 400 m/min
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Designação do fabricante WNMG 080408-M3P IC8150
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 252121 IC8150
EAN/GTIN 7291075329186
Número do fabricante 5567515

Descrição

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta