{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | IC8250 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | M3P | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 380 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Designação do fabricante | WNMG 080404-M3P IC8250 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 252120 IC8250 | |
EAN/GTIN | 7291075329254 | |
Número do fabricante | 5567522 |