WNMG 080412 CA315

N.º do artigo: 252116 CA315
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,59 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,66 € / Peça
sob pedido
Em stock
64 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WNMG 080412
Raio do canto 1,2 mm
Tipo CA315
Óleo de corte MD
Aplicação principal K
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas KG
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 4 mm
Avanço f 0,15 mm/U - 0,5 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 150 m/min - 350 m/min
Revestimento con revestimiento
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 252116 CA315
EAN/GTIN 4960664800193

Tabela de aplicação

GG(G)
K
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


WNMG 080412  CA315

WNMG 080412 CA315

sob pedido
Em stock
64 peças em stock
a partir de 1  Peças
11,59 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
9,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
421 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
319 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Raio do canto 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Óleo de corte MD MD MD
Condição de corte ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 4 mm 0,4 mm - 6,5 mm 0,4 mm - 6,5 mm
Tipo CA315 HB7210-1 HB7210-1
Aplicação principal K K K
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta