Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

WN.G 080408 CA515

N.º do artigo: 252114 CA515

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WNMG 080408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo CA515
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas PS
Tolerância M
Profundidade de corte ap 1 mm - 3,8 mm
Avanço f 0,15 mm/U - 0,6 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 70 m/min - 435 m/min
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 252114 CA515
EAN/GTIN 4960664678747
Número do fabricante TAB08551

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


WN.G 080408  CA515

WN.G 080408 CA515

sob pedido
Em stock
11 191 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
8,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
7,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 566 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
9,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
7,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
418 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 270 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
505 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
9,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
7,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
773 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
8,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
7,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
485 peças em stock
a partir de 1  Peças
11,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
9,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 029 peças em stock
6,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 022 peças em stock
6,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Raio do canto 0,8 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste Acabamento de desbaste Acabamento de desbaste Desbaste-acabado Desbaste-acabado Desbaste-acabado Desbaste-acabado Desbastado Desbaste-acabado Desbaste-acabado
Óleo de corte HM HM HM MD MD MD MD MD MD MD
Condição de corte contínuo ligeiramente interrompido ligeiramente interrompido continuo continuo fuertemente interrumpido fuertemente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido
Avanço f 0,15 mm/U - 0,6 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,25 mm/U - 0,45 mm/U 0,1 mm/U - 0,45 mm/U 0,1 mm/U - 0,45 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 70 m/min - 435 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 320 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 280 m/min 100 m/min - 280 m/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta