WNMG 080404 Wiper, Tipo: CA125P

N.º do artigo: 252113 CA125P
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,53 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,44 € / Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WNMG 080404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo CA125P
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas WQ
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 3 mm
Avanço f 0,14 mm/U - 0,55 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 150 m/min - 320 m/min
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 252113 CA125P
EAN/GTIN 4960664017195

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta