{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | CA4515 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | K | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | STD | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 4,2 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,7 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 110 m/min - 360 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 252112 CA4515 | |
Número do fabricante | TJH08350 |