{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HBT020 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | PM | |
Profundidade de corte ap | 0,8 mm - 5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,45 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 280 m/min | |
Revestimento | TiCN | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 252095 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256869 | |
Número do fabricante | 252095 HBT020 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() WNMG 080408 HBT020
sob pedido
Em stock
2 312 peças em stock
6,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 233 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
275 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 6 | 6 | 6 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080408 | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Desbaste-acabado | Acabamento de desbaste |
Tipo | HBT020 | HB7020 | HB7020 |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,45 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,25 mm/U - 0,45 mm/U |
Aplicação principal | P | P | P |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado | Pastilha de corte reversível para tornear |