{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | SP4019 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Aplicação secundária | S | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | 3J | |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 300 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 40 m/min - 110 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 252090 SP4019 | |
Número do fabricante | 5653561 |