{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 060408 | |
Tipo | NL920 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Aplicação secundária | M | |
Condição de corte | fortemente interrompido | |
Quebra-aparas | 2N | |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,45 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 40 m/min - 230 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 80 m/min - 160 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 252084 NL920 | |
EAN/GTIN | 2050001938756 | |
Número do fabricante | 5653557 |