WNMG 080408 HB7120-1

N.º do artigo: 252070 HB7120-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,72 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,93 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 043 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WNMG 080408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7120-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas VM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 4 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,5 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 80 m/min - 260 m/min
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 252070 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197820181
Número do fabricante 252070 HB7120-1

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


WNMG 080408  HB7120-1

WNMG 080408 HB7120-1

sob pedido
Em stock
1 043 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
244 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 6 6
Condição de corte contínuo contínuo
Quebra-aparas VM VM
Avanço f 0,1 mm/U - 0,5 mm/U 0,1 mm/U - 0,5 mm/U
Aplicação principal M M
Velocidade de corte vc aplicação principal 80 m/min - 260 m/min 80 m/min - 260 m/min
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta