WNMG 080408, Tipo: HB7020

N.º do artigo: 252070 HB7020
Desconto
10,72 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,82 € 10,72 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,35 € 8,93 € / Peça
sob pedido
Em stock
11 025 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WNMG 080408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7020
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas SM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 4 mm
Avanço f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 350 m/min
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 252070 HB7020
EAN/GTIN 4045197699626
Número do fabricante 252070 HB7020

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


WNMG 080408, Tipo: HB7020

WNMG 080408, Tipo: HB7020

sob pedido
Em stock
11 025 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
8,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
7,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 496 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
9,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
7,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
430 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 030 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
465 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
9,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
7,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
703 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
8,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
7,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
485 peças em stock
a partir de 1  Peças
11,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
9,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
969 peças em stock
6,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 992 peças em stock
6,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Raio do canto 0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste Acabamento de desbaste Acabamento de desbaste Acabamento de desbaste Desbaste-acabado Desbaste-acabado Desbastado Desbaste-acabado Desbaste-acabado
Óleo de corte HM HM HM HM MD MD MD MD MD
Condição de corte ligeiramente interrompido ligeiramente interrompido contínuo contínuo fuertemente interrumpido fuertemente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido
Avanço f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,25 mm/U - 0,45 mm/U 0,1 mm/U - 0,45 mm/U 0,1 mm/U - 0,45 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 320 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 280 m/min 100 m/min - 280 m/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta