{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | CA510 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | WP | |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Avanço f | 0,06 mm/U - 0,42 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 450 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 252015 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664700592 | |
Número do fabricante | TAA08606 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() WNMG 080408 Wiper CA510
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
10,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
641 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
Óleo de corte | HM | HM |
Quebra-aparas | WP | SS |
Avanço f | 0,06 mm/U - 0,42 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Aplicação principal | P | P |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 450 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |