WNMG 080404 Wiper CA115P

N.º do artigo: 252013 CA115P
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,53 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,44 € / Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WNMG 080404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo CA115P
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas WP
Profundidade de corte ap 0,3 mm - 1,2 mm
Avanço f 0,06 mm/U - 0,42 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 180 m/min - 400 m/min
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 252013 CA115P
EAN/GTIN 4960664044153

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta