{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | CA510 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | HQ | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,07 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 450 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 252012 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664700363 | |
Número do fabricante | TAA08500 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() WNMG 080404 CA510
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
9,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
364 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 6 | 6 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabamento |
Óleo de corte | HM | HM |
Tipo | CA510 | HB7010-1 |
Avanço f | 0,07 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Aplicação principal | P | P |