JUEGO 9 BOTAPASADORES CON MANGO GUIA

N.º do artigo: 251A.JT9
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
Tipo de produto Extractor de pasadores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251A.JT9
EAN/GTIN 3148515391255
Número do fabricante 251A.JT9
Número L L60130 1302

Descrição

Descrição:

  • Una punta deslizante en el manguito guía garantiza el guiado más preciso, incluso con dimensiones pequeñas
  • Dureza del manguito 52 - 57 HRC dependiendo de las dimensiones
  • Eje galvanizado, manguito bruñido

Característica:

  • Contenido: 251A.1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-5-6
  • Dimensiones [mm]: 180 x 120
  • [g]: 0,26
  • [kg]: 0,260

Material fornecido:

  • 251A.1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-5-6
  • Lieferung in Falttasche

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta