BOTAPASADOR DE PRECISION -0,9MM

N.º do artigo: 251A.1
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
Tipo de produto Extractor de pasadores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251A.1
EAN/GTIN 3148511601457
Número do fabricante 251A.1
Número L L60130 6221

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Una punta deslizante en el manguito guía garantiza el guiado más preciso, incluso con dimensiones pequeñas
  • Dureza del manguito 52 - 57 HRC según las dimensiones
  • Mango galvanizado, manguito bruñido

Característica:

  • A [mm]: 0,9
  • d [mm]: 3
  • L [mm]: 70
  • L1 [mm]: 14
  • [g]: 5
  • [kg]: 0,005

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta