{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | IC6015 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | F3M | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 140 m/min - 300 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Designação do fabricante | WNMG 080408-F3M IC6015 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 251991 IC6015 | |
EAN/GTIN | 7291075336740 | |
Número do fabricante | 5567835 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
WNMG 080408, Tipo: IC6015
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
11,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
350 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
225 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 6 | 6 | 6 |
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080408 | WNMG 060408 | WNMG 080408 |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 1,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Tipo | IC6015 | HB7120-1 | HB7120-1 |
Quebra-aparas | F3M | VS | VS |
Aplicação principal | M | M | M |