Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

WNMG 080404 HB7415

N.º do artigo: 251962 HB7415

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WNMG 080404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7415
Óleo de corte HM
Aplicação principal S
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas TIS
Profundidade de corte ap 0,3 mm - 2 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 70 m/min
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251962 HB7415
Número do fabricante 251962 HB7415

Tabela de aplicação

Ti > 850 N/mm²
S
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta