{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 060408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7120-1 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | VS | |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 90 m/min - 290 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 251954 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820129 | |
Número do fabricante | 251954 HB7120-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() WNMG 060408 HB7120-1
sob pedido
Em stock
340 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
307 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 6 | 6 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 060408 | WNMG 080408 |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Tipo | HB7120-1 | HB7120-1 |
Quebra-aparas | VS | VS |
Aplicação principal | M | M |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |