{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 40 mm | |
Tamanho da placa | 8 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO do suporte | A40T MWLNR/L08 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | WN.. 0804.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 50 mm | |
Desvio central L3 | 27 mm | |
Altura de fixação L2 | 38,5 mm | |
Comprimento total L | 300 mm | |
Conjunto de parafusos | 259023 3 | |
Calço | 259031 41 | |
Garra de aperto | 259038 12 | |
Pino | 259049 5 | |
Aplicação | Cilindrado interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrinar |
Número do artigo | 251936 40/08 | |
EAN/GTIN | 4045197651433 | |
Número do fabricante | 251936 40/08 |