Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/06mm

N.º do artigo: 251917 20/06
Desconto
86,17 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 20 mm
Tamanho da placa 6 mm
Tipo de inserto esquerda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte PWLNR/L 2020K06
Pastilha de corte reversível adequada WN.. 0604..
Largura funcional L4 25 mm
Comprimento da cabeça L1 16 mm
Comprimento total L 125 mm
Calço 259031 25
Alavanca articulada 259015 9
Parafuso alavanca 259018 6
Conjunto de molas 259044 5
Conjunto de pinos de mola 259047 3
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251917 20/06
EAN/GTIN 4045197651365
Número do fabricante 251917 20/06

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta